Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse FIBOX MNX PCM 125/100 G - 6016309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101798
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6016309
EAN/GTIN:
     6418074038050
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
  • Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 130 x 130 x 100 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Deckelfarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
130 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Dichtung:
TPE
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
SGS Fimko | UL
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Pressure sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,22*
€ 16,48*
8
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 22,57*
Lager 1454
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,80*
€ 27,41*
1
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 28,48*
1
€ 5,95*
ab € 18,82*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5575*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 1,79*
Zubehör
Fibox
5514077
ab € 1,75*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 5,27*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,46*
Zubehör
Wieland
WS.005.3541
ab € 1,86*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.