Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene FIBOX MIV 5 - 5514081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101813
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5514081
EAN/GTIN:
     6418074033185
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
  • Tragschiene TS 35 für Gehäuse
  • Stahl (verzinkt)
  • Länge: 50 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschiene TS 35
Breite:
35 mm
Länge:
50 mm
Material:
Stahl (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: tragschiene gehäuse, tragschiene, fibox tragschiene, Pressure transmitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,51*
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 2,52*
Lager 1454
20
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,45*
1 Tag
971
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,77*
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.