| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101881 Herst.-Nr.: 8120812 EAN/GTIN: 6418074083166 |
| | |
|
| | |
| - Eckprofile
- 4 Stück
- Bautiefe: 300 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Eckprofile, (4 Stück) | Länge: | 300 mm | Material: | Kunststoff | Verpackungseinheit: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Détection de niveau, Capteurs de niveau d'alerte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 18,92* | € 26,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,14* | € 27,21* | | | | Lager 1454 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 25,01* | € 33,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 76,67* | € 96,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|