Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung FIBOX PMK ARCA 30 - 8120841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101883
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8120841
EAN/GTIN:
     6418074083210
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Mastbefestigung
fibox mastbefestigung
  • Mastbefestigung (Set) für die Größen 200 x 300 mm und 400 x 300 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mastbefestigung
Länge:
300 mm
Material:
Stahl (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: mastbefestigung, Interruptores diferenciales
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 48,09*
€ 74,51*
Lager 1454
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 99,98*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 111,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,91*
€ 113,29*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
ARCA 302015 NO MP
ab € 48,48*
Zubehör
Fibox
Arca 304021
ab € 78,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.