Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene FIBOX ARH 12 - 9822001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101906
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     9822001
EAN/GTIN:
     6418074034274
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
fibox tragschiene
tragschiene
  • Tragschiene TS 35 für Gehäuse
  • Stahl (verzinkt)
  • Länge: 105 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschiene TS 35
Breite:
35 mm
Länge:
105 mm
Material:
Stahl (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, Compact signal lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,93*
Lager 1454
2
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 6,96*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.