Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil LED2WORK 210100-03 - 24V DC/36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101990
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     210100-03
EAN/GTIN:
     4260556624921
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 24v
  • Steckernetzteil für Maschinenleuchten
  • 24 V DC
  • 1,5 A
  • Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC
  • Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Steckernetzteil
Nenneingangsspannung:
100...240 V AC
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Nennausgangsspannung:
24 V DC
Nennausgangsstrom:
1,5 A
Anschluss:
Buchse M12 (4-polig)
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Pressure transmitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,81*
€ 40,67*
Lager 1454
24
€ 5,99*
ab € 32,73*
€ 44,19*
€ 8,95*
ab € 31,52*
€ 44,22*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.