Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Multifunktions-Zeitrelais Selec 600DT-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102080
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     600DT-CU
EAN/GTIN:
     8906030303949
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais selec
multifunktionsrelais
  • Multifunktions-Zeitrelais
  • digital
  • 15 Zeitfunktionen
  • 8 Zeitbereiche
  • 20...240 V AC/DC
  • 1 x Wechsler Kontakt
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschlüsse IP20/Gehäuse IP40/Front IP50
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Ansprechverzögerung/Einschaltwischer/Taktgeber mit Pausenbeginn/Taktgeber mit Impulsbeginn/Blinker mit Pausenbeginn/Blinker mit Impulsbeginn/ansprechverzögerter Impulsgeber/Rückfallverzögerung/Ansprech-/Rückfallverzögerung/Impulsformer (negative Flanke)/Impulsformer/retriggerbarer Impulsformer/Toggle-Relais/addierende Ansprechverzögerung (negative Flanke)/addierende Rückfallverzögerung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Multifunktionsrelais
Anzahl Zeitfunktionen:
15
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Zeitfunktionen:
Multifunktion
Anzahl Zeitbereiche:
8
Zeitbereiche:
0...99,9/0...999 (s/min/h), 0...9:59 (min:s), 0...9:59 (h:min)
Einstellung:
Tasten
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
20...240 V AC/DC
Schaltleistung:
8 A bei 250 V AC
Breite:
17,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.