| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102087 Herst.-Nr.: 9820010 EAN/GTIN: 6418074034212 |
| | |
|
| | |
| - Tragschiene TS 15 für Gehäuse
- Stahl (verzinkt)
- Länge: 115 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Tragschiene TS 15 | Breite: | 15 mm | Länge: | 115 mm | Material: | Stahl (verzinkt) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,65* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,55* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|