Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19200031440 - Han 3A-GG-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102115
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031440
EAN/GTIN:
     4250738104303
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Dichtung Gashahnverschraubung
  • Han 3A - Tüllengehäuse mit M20 Kabelausgang
  • Gerade
  • Querbügel
  • Zink-Druckguss pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse
Baureihe:
Han A
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M20
Kabeleingang:
gerade
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
3 A
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Zink
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP44 (IP67)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,47*
1
€ 4,98*
ab € 2,59*
€ 3,54*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5534*
€ 3,5412*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,58*
Lager 1454
206
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200032611
€ 5,56*
Zubehör
Harting
09200032633
€ 7,10*
Zubehör
Harting
09200032711
€ 6,0808*
Zubehör
Harting
09200042611
€ 6,96*
Zubehör
Harting
09200042633
€ 9,31*
Zubehör
Harting
09200042711
€ 7,2606*
Zubehör
Harting
09360083001
€ 3,8112*
Zubehör
Harting
09360083101
€ 3,64*
Zubehör
Harting
09120053001
€ 6,5386*
Zubehör
Harting
09120053101
€ 7,1258*
Zubehör
Harting
09200030301
€ 4,00*
Zubehör
Harting
09200030320
€ 2,62*
Zubehör
Harting
09200030720
€ 3,6346*
Zubehör
Harting
09200030801
€ 5,92*
Zubehör
Harting
09200030820
€ 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.