Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09200162612 - Han 16A-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102137
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162612
EAN/GTIN:
     4250738104518
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
  • Han 16A - Stifteinsatz
  • Kontakte: 16 + PE
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
16
Baugröße:
16 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 9,59*
€ 13,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 13,27*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 13,97*
2 Tage
140
€ 6,40*
ab € 10,56029*
€ 14,45029*
Lager 1454
33
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200160321
€ 16,79*
Zubehör
Harting
09200162812
€ 16,28*
Zubehör
Harting
19200160251
€ 16,24*
Zubehör
Harting
19200160546
€ 11,97*
Zubehör
Harting
09200160301
€ 11,96*
Zubehör
Harting
19200160446
€ 13,70*
Zubehör
Harting
19200161440
€ 10,12*
Zubehör
Harting
09200160291
€ 18,38*
Zubehör
Harting
09200321520
€ 17,20*
Zubehör
Harting
09200160440
€ 14,73*
Zubehör
Harting
09200160441
€ 14,68*
Zubehör
Harting
09200320520
€ 18,05774*
Zubehör
Harting
09200160252
€ 17,84*
Zubehör
Harting
09200160251
€ 18,30*
Zubehör
Harting
09200161441
€ 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.