Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09330242601 - Han 24E-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102159
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242601
EAN/GTIN:
     4250738104747
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
  • Han 24B - Stifteinsatz
  • Kontakte: 24 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
24
Baugröße:
24 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Steckzyklen max.:
500
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 10,2091*
€ 13,7191*
€ 4,98*
ab € 10,77*
€ 14,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 14,57*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 14,60*
Lager 1454
65
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330242701
€ 13,95*
Zubehör
Harting
09300241520
€ 11,13*
Zubehör
Harting
19300240232
€ 23,04*
Zubehör
Harting
19300240428
€ 20,24*
Zubehör
Harting
09300240307
€ 14,92*
Zubehör
Harting
09300240301
€ 14,26*
Zubehör
Harting
19300240527
€ 16,65*
Zubehör
Harting
19300241521
€ 10,54*
Zubehör
Harting
09300241250
€ 21,84601*
Zubehör
Harting
09628240301
€ 24,02105*
Zubehör
Harting
09300240302
€ 18,62*
Zubehör
Harting
09300240540
€ 19,00434*
Zubehör
Harting
19628240427
€ 24,38*
Zubehör
Harting
19300241732
€ 18,16539*
Zubehör
Harting
09300241230
€ 20,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.