Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse HARTING 09300240301 - Han 24B-AGG-QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102190
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240301
EAN/GTIN:
     4250738105065
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
steckergehäuse
  • Han 24B - Anbaugehäuse
  • Gerade
  • niedrige Bauform
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Montageausschnitt: 35 x 108 mm
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbaugehäuse niedrig
Baureihe:
Han B
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Montageausschnitt:
35 x 108 mm
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Sondes de pression
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 10,48*
€ 14,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,42*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,77*
2 Tage
41
€ 6,40*
ab € 11,46645*
€ 15,60645*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09210643101
€ 11,97*
Zubehör
Harting
09330242601
€ 13,7191*
Zubehör
Harting
09330242701
€ 13,95*
Zubehör
Harting
09140240303
€ 13,70*
Zubehör
Harting
09140240313
€ 15,55*
Zubehör
Harting
09300241520
€ 11,13*
Zubehör
Harting
09330242716
€ 18,22*
Zubehör
Harting
19300240527
€ 16,65*
Zubehör
Harting
19300241521
€ 10,54*
Zubehör
Harting
09300245425
€ 14,06*
Zubehör
Harting
09380122751
€ 77,21*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
€ 11,74*
Zubehör
Harting
09161083001
€ 16,28*
Zubehör
Harting
09161083101
€ 16,22*
Zubehör
Harting
09330242711
€ 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.