Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19411160233 - Han-Eco 16B-ASG1-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102218
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411160233
EAN/GTIN:
     4250738105348
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 16B - Sockelgehäuse
  • 1 x M40 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M40
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
16 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Leistungsstecker, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Sensores de caudal, caudalímetros, medición de caudal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,02*
€ 36,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,12*
€ 36,84*
€ 3,90*
ab € 28,96*
€ 37,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,48*
€ 37,93*
Lager 1454
12
€ 5,99*
ab € 41,38*
€ 52,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022751
ab € 24,06*
Zubehör
Harting
09140032701
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09140062733
ab € 6,03*
Zubehör
Harting
09140122732
ab € 8,78*
Zubehör
Harting
09140034501
ab € 2,02*
Zubehör
Harting
09140052716
ab € 5,9031*
Zubehör
Harting
09140082734
ab € 6,91*
Zubehör
Harting
09140009950
ab € 1,52*
Zubehör
Harting
09140082733
ab € 7,2032*
Zubehör
Harting
09140024501
ab € 2,145*
Zubehör
Harting
19410165404
ab € 10,0574*
Zubehör
Harting
19410005142
ab € 3,121*
Zubehör
Harting
19410202701
ab € 10,71*
Zubehör
Harting
19410165405
ab € 9,42*
Zubehör
Harting
19410012700
ab € 6,065*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.