| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102221 Herst.-Nr.: 19410165405 EAN/GTIN: 4250738105379 |
| | |
|
| | |
| - Han-Eco 16B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse
- Polyamid
- Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abdeckkappe | Baureihe: | Han-Eco | Bügelart: | Querbügel | Baugröße: | 16 B | Farbe: | schwarz (RAL 9005) | Werkstoff: | Polyamid | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | DNV GL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,40* | € 13,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 13,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,77* | € 15,18* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,96* | € 17,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,05* | € 17,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|