Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe HARTING 19410245407 - Han-Eco 24B-AK-QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102226
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410245407
EAN/GTIN:
     4250738105423
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Eco
harting han-eco 24b
  • Han-Eco 24B - Abdeckkappe mit Bügeln/Schnur
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Abdeckkappe mit Befestigungsschnur
Baureihe:
Han-Eco
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, emv gehäuse, temperature sensors, temperature switches, temperature probes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,98*
€ 26,37*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,0651*
€ 26,4751*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 26,70*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,1145*
€ 28,0745*
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 26,32*
€ 35,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.