| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102232 Herst.-Nr.: 19410245404 EAN/GTIN: 4250738105485 |
| | |
|
| | |
| - Han-Eco 24B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur
- Polyamid
- Schutzart: IP65
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abdeckkappe mit Befestigungsschnur | Baureihe: | Han-Eco | Bügelart: | Querbügel | Baugröße: | 24 B | Farbe: | schwarz (RAL 9005) | Werkstoff: | Polyamid | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | DNV GL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,61* | € 16,54* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,69721* | € 16,66721* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,5573* | € 16,7104* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 16,80* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,33* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|