Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09140122734 - Han DD 12 MOD-F-QL (AU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102292
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140122734
EAN/GTIN:
     4250738106079
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
  • Han DD
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 12
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
  • Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han DD
Anzahl Kontakte:
12
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 26,235*
€ 33,605*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 33,66*
2
Frei Haus
ab € 27,195*
€ 34,565*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,6163*
€ 36,1195*
Lager 1454
5
1
€ 5,99*
ab € 38,37*
€ 48,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140122634
€ 30,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.