Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Kontakt, Stifteinsatz 4 mm HARTING 09140006153 - Han-Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102311
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006153
EAN/GTIN:
     4250738106253
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Han-Modular
  • Han-Modular Pneumatik Kontakt
  • Sifteinsatz
  • Schlauchinnendurchmesser: 4 mm
  • 1/8"
  • 8 bar/116 psi
  • Ohne Absperrung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Pneumatik Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
1
Baugröße:
4 mm
Anschlussart:
Steckkontakt
Farbe:
schwarz
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Delrin-Azetal
Dichtung:
Buna-N
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Kontaktstift, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, crimpstecker, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,48*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,69*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6023*
€ 3,7507*
1
€ 4,98*
ab € 2,68*
€ 3,81*
Lager 1454
88
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140034501
€ 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.