Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09310062601 - Han 6 HSB-STI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102324
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310062601
EAN/GTIN:
     4250738106383
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
  • Han 16B
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 400/690 V
  • Bemessungsstrom: 35 A
  • Leiterquerschnitt max.: 6 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han HsB
Anzahl Kontakte:
6
Baugröße:
16 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
35 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
1,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
6 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
UL | CSA
Weitere Suchbegriffe: Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 15,63*
€ 20,36*
19 Tage
4
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 20,98*
€ 4,98*
ab € 16,36*
€ 21,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,40*
€ 21,17*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,97*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300160302
€ 15,78*
Zubehör
Harting
09300160306
€ 19,03*
Zubehör
Harting
09300160307
€ 13,44*
Zubehör
Harting
19300160427
€ 14,62*
Zubehör
Harting
19300160428
€ 18,25*
Zubehör
Harting
19300160527
€ 15,61*
Zubehör
Harting
19300160547
€ 18,84*
Zubehör
Harting
19300161521
€ 9,19*
Zubehör
Harting
09300160301
€ 12,96*
Zubehör
Harting
09310062701
€ 23,16*
Zubehör
Harting
19300161421
€ 9,87*
Zubehör
Harting
09300160440
€ 20,03*
Zubehör
Harting
09300160260
€ 26,76*
Zubehör
Harting
09300161250
€ 18,52*
Zubehör
Harting
09300161230
€ 17,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.