Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19628240528 - Han 24EMV/B-GS-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102338
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628240528
EAN/GTIN:
     4250738106512
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
  • Han 24B
  • EMV/B Tüllengehäuse mit M40 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse hoch
Baureihe:
Han EMV/B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M40
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,12*
€ 31,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,27687*
€ 31,28687*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 22,9788*
€ 31,3729*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 31,53*
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 32,38*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 240ms tri
ab € 16,0229*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,93*
Zubehör
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,27*
Zubehör
Harting
09300245422
ab € 19,2488*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.