Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19300240529 - Han 24B-GS-M50 (30°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102343
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300240529
EAN/GTIN:
     4250738106567
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 24B
  • Tüllengehäuse mit M50 Kabelausgang
  • Seitlich 30°
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse hoch
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M50
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,70*
€ 44,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,68*
€ 44,34*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,975*
€ 44,665*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 35,3643*
€ 45,2043*
Lager 1454
2
€ 5,99*
ab € 50,61*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5422
ab € 19,49*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,08*
Zubehör
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,39*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 9,60*
Zubehör
Pflitsch
bg 250ms
ab € 17,152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.