Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement Eaton 147539 - M22-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102349
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     147539
EAN/GTIN:
     4015081439904
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
  • RMQ-Titan Frontelement USB 3.0
  • Buchse/Buchse Typ A
  • Frontmontage
  • Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung)/IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frontelement USB
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
USB 3.0
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Buchse USB
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Frontelemente, Eaton, Siemens
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 41,21*
€ 5,00*
ab € 36,80*
€ 47,94*
€ 4,00*
ab € 34,81*
€ 47,99*
5 Tage
72
€ 6,40*
ab € 37,09*
€ 48,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,09*
€ 49,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.