Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164072 - Murrflex EWL-PA M50/P48 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102363
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164072
EAN/GTIN:
     4250738106697
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 25m
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M50/Pg48
  • Innendurchmesser: 46,5 mm
  • Außendurchmesser: 54,5 mm
  • Biegeradius: 100 mm
  • Meterware
  • Max. Liefermenge am Stück = 25 m

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch leicht
Schlauchgröße (Metrisch):
M50
Schlauchgröße (Pg):
Pg36
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
100 mm
Durchmesser innen:
46,5 mm
Durchmesser außen:
54,5 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, kabelschlauch murrplastik, Kabelschutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83621224
ab € 2,035*
Zubehör
Murrplastik
83605062
ab € 11,25*
Zubehör
Murrplastik
83602469
ab € 4,381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.