Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Murrplastik 83602461 - MSV M25x1,5/16 m-fix, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102375
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83602461
EAN/GTIN:
     4250738106819
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
murrplastik schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
  • Schlauchverschraubung
  • Steckbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M20/Pg16 Gewinde M25 x 1,5
  • Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verschraubung
Schlauchgröße (Metrisch):
M20
Schlauchgröße (Pg):
Pg16
Schlüsselweite:
27
Verpackungseinheit:
1 Stück
Gewindegröße:
M25 x 1,5
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...110 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,0282*
€ 1,3282*
Lager 1454
49
1
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,61*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83481416
ab € 0,21*
Zubehör
Murrplastik
83727256
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.