Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Murrplastik 83602463 - MSV M32x1,5/21 m-fix, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102376
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83602463
EAN/GTIN:
     4250738106826
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
  • Schlauchverschraubung
  • Steckbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M25/Pg21 Gewinde M32 x 1,5
  • Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verschraubung
Schlauchgröße (Metrisch):
M25
Schlauchgröße (Pg):
Pg21
Schlüsselweite:
36
Verpackungseinheit:
1 Stück
Gewindegröße:
M32 x 1,5
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...110 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83481418
ab € 0,21*
Zubehör
Murrplastik
83727258
ab € 0,61685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.