Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Murrplastik 83602467 - MSV M50x1,5/36 m-fix, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102378
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83602467
EAN/GTIN:
     4250738106840
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
murrplastik schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
  • Schlauchverschraubung
  • Steckbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M40/Pg36 Gewinde M50 x 1,5
  • Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verschraubung
Schlauchgröße (Metrisch):
M40
Schlauchgröße (Pg):
Pg36
Schlüsselweite:
49
Verpackungseinheit:
1 Stück
Gewindegröße:
M50 x 1,5
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...110 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,391*
€ 4,351*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,4007*
€ 4,3607*
Lager 1454
29
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,63*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83481422
ab € 0,51*
Zubehör
Murrplastik
83727262
ab € 1,68833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.