Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung 90° gewinkelt Murrplastik 83605050 - WSV M16x1,5/09 m-fix, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102380
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83605050
EAN/GTIN:
     4250738106864
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
  • Schlauchverschraubung 90°
  • Steckbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M12/Pg9
  • Gewinde M16 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verschraubung 90° gewinkelt
Schlauchgröße (Metrisch):
M12
Schlauchgröße (Pg):
Pg9
Verpackungseinheit:
1 Stück
Gewindegröße:
M16 x 1,5
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...110 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,9588*
€ 2,4388*
Lager 1454
45
1
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,38*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83481412
ab € 0,21*
Zubehör
Murrplastik
83727252
ab € 0,16229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.