Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauchverschraubung
>
Artikel
Schlauchverschraubung 90° gewinkelt Murrplastik 83605056 - WSV M32x1,5/21 m-fix, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-102383
Hersteller:
Murrplastik
Herst.-Nr.:
83605056
EAN/GTIN:
4250738106895
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
murrplastik schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
schlauchverschraubung abgewinkelt
Schlauchverschraubung 90°
Steckbar
Polyamid PA6
Schwarz
M25/Pg21
Gewinde M32 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verschraubung 90° gewinkelt
Schlauchgröße (Metrisch):
M25
Schlauchgröße (Pg):
Pg21
Verpackungseinheit:
1 Stück
Gewindegröße:
M32 x 1,5
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...110 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschutzschläuche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,29*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dichtring Murrplastik 83481418 - DR-NBR M25/P21
Murrplastik
83481418
ab € 0,21*
Zubehör
Gegenmutter Murrplastik 83727258 - KGM-M32x1,5
Murrplastik
83727258
ab € 0,60685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen