Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung 90° gewinkelt Murrplastik 83605060 - WSV M50x1,5/36 m-fix, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102385
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83605060
EAN/GTIN:
     4250738106918
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
murrplastik schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
schlauchverschraubung abgewinkelt
  • Schlauchverschraubung 90°
  • Steckbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M40/Pg36
  • Gewinde M50 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verschraubung 90° gewinkelt
Schlauchgröße (Metrisch):
M40
Schlauchgröße (Pg):
Pg36
Verpackungseinheit:
1 Stück
Gewindegröße:
M50 x 1,5
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...110 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83481422
ab € 0,51*
Zubehör
Murrplastik
83727262
ab € 1,68833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.