Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Murrplastik 83727254 - KGM-M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102418
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83727254
EAN/GTIN:
     4250738107243
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20
gegenmutter
  • Gegenmutter M20 x 1,5 für Schlauchverschraubungen MSV/WSV
  • M16/P11
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gegenmutter
Schlauchgröße (Metrisch):
M16
Schlauchgröße (Pg):
Pg11
Schlüsselweite:
26
Verpackungseinheit:
1 Stück
Gewindegröße:
M20 x 1,5
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...110 °C
Weitere Suchbegriffe: murrplastik gegenmutter, Kabelschutzschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1846*
€ 0,2546*
Lager 1454
363
1
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.