Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PFLITSCH M40x1,5 - 1420/240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PFLITSCH M40x1,5 - 1420/240
Artikel-Nr.:
     1454-102464
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     1420/240
EAN/GTIN:
     4050366041991
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m40
gegenmutter
  • Gegenmutter metrisch
  • Polyamid GFK
  • Gewinde: M40 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
grau
EMV:
nein
Gewindeanschluss:
M40 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Schlüsselweite:
50
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,7064*
€ 1,0564*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7074*
€ 1,0574*
Lager 1454
22
1
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,69*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.