Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PFLITSCH M16x1,5 - 1420/216n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102468
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     1420/216n
EAN/GTIN:
     4050366137311
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
gegenmutter
  • Gegenmutter metrisch
  • Polyamid GFK
  • Gewinde: M16 x 1,5
  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
schwarz
EMV:
nein
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Schlüsselweite:
22
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.