Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102481
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 232ms
EAN/GTIN:
     4050366130992
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Dichtbereich: 15…25 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Gewindeanschluss:
M32 x 1,5
Anschlusslänge:
8 mm
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
15 mm
Dichtbereich max.:
25 mm
Schlüsselweite:
36
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
cRUus | CE | VDE
Weitere Suchbegriffe: Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,98*
ab € 6,61*
€ 8,23*
25
Frei Haus
ab € 6,8784*
€ 8,5084*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,19639*
€ 8,83639*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,5361*
€ 9,523*
Lager 1454
49
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101975
€ 7,721*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
€ 3,2962*
Zubehör
Pflitsch
232/5
€ 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.