Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M75x1,5 - bg 275ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102485
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 275ms
EAN/GTIN:
     4050366143770
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M75 x 1,5
  • Dichtbereich: 54…65 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M75 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
54 mm
Dichtbereich max.:
65 mm
Schlüsselweite:
81
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
cRUus | CE | VDE
Weitere Suchbegriffe: Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 75
€ 14,0066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.