| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-102487 Herst.-Nr.: 208/5 EAN/GTIN: 4050366151485 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gegenmutter metrisch
- Messing vernickelt
- Gewinde: M8 x 1
- Temperaturbereich: -40...130 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gegenmutter | Farbe: | vernickelt | EMV: | nein | Gewindeanschluss: | M8 x 1 | Werkstoff Verschraubungskörper: | Messing, vernickelt | Schlüsselweite: | 11 | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 130 °C | Zulassungen: | CE | cRUus | DNV GL | VDE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Messing, Kabelverschraubungen, metrisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |