Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PFLITSCH M10x1 - 210/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102488
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     210/5
EAN/GTIN:
     4050366041557
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
  • Gegenmutter metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M10 x 1
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Gewindeanschluss:
M10 x 1
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Schlüsselweite:
14
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m10, Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2883*
€ 0,4183*
Lager 1454
1428
1
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,57*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.