Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M50x1,5 - bg 250ms tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102505
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 250ms tri
EAN/GTIN:
     4050366179595
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M50 x 1,5
  • Dichtbereich: 31…42 mm
  • Schirmbereich: 28…37 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M50 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
31 mm
Dichtbereich max.:
42 mm
Schlüsselweite:
57
Durchmesser Schirm min.:
28 mm
Durchmesser Schirm max.:
37 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
cRUus | CE
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,98*
ab € 27,092*
€ 34,542*
5
Frei Haus
ab € 28,234*
€ 35,764*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,9553*
€ 37,2072*
Lager 1454
8
1
€ 5,99*
ab € 39,28*
€ 52,00*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 250/7 PA
€ 3,9857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.