Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichteinsatz M25 PFLITSCH UNI Dicht UFE 54pm3x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102634
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     UFE 54pm3x8
EAN/GTIN:
     4050366245337
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
teilbar
Kabelverschraubungen
  • Dichteinsatz M25
  • Mehrfach geschlitzt
  • Material: TPE-V
  • Dichtbereich: 3 x 8 mm
  • Temperaturbereich: -40…135 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Dichteinsatz M25
Farbe:
grau
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE-V
Mehrfach Dichtbereich:
3 x 8 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
135 °C
Schutzart:
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.