| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-102645 Herst.-Nr.: 1420/225uGGM EAN/GTIN: 4050366224523 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Teilbare Gegenmutter metrisch
- Material: PC
- Gewinde: M25 x 1,5
- Farbe: Grau
- Temperaturbereich: -40…100 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gegenmutter teilbar | Farbe: | grau | EMV: | nein | Gewindeanschluss: | M25 x 1,5 | Werkstoff Verschraubungskörper: | Polyamid PA 66-6 | Schlüsselweite: | 32 | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 100 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, teilbar, Kabelverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,821* | € 2,571* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,7861* | € 2,5906* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,85* | € 2,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,95* | € 3,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|