Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter ifm electronic TA2105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102660
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TA2105
EAN/GTIN:
     4021179279741
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
  • Temperaturtransmitter
  • Betriebsspannung: 18-32 V DC
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Messbereich: -50...150 °C
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Einbaulänge: 25 mm
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • IO-Link 1.1
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Genauigkeit:
± 0,3 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
400 bar
Prozessanschluss:
G 1/4
Einbaulänge:
25 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
FKM | 1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
cULus | CE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
23
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 154,93*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,98*
€ 169,82*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,70*
€ 170,98*
€ 4,98*
ab € 153,46*
€ 176,82*
Frei Haus
ab € 149,05*
€ 177,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,87*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.