Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RVP510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102716
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     RVP510
EAN/GTIN:
     4021179286152
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
  • Inkrementaler Drehgeber
  • Vollwelle Ø 10 mm
  • Klemmflansch
  • Magnetisches Abtastsystem
  • Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024)
  • Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA
  • IO-Link 1.1
  • Displayanzeige
  • Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL
  • Drehzahlwächter
  • Vorwahlzähler
  • Schutzart: IP65/IP67 (gehäuseseitig)
  • IP64 (wellenseitig)
  • M12-Steckverbindung (8-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vollwellendrehgeber
Abtastsystem:
Magnetisches Abtastsystem (Inkremental)
Programmiermöglichkeiten:
Auflösung, Drehrichtung, Pegel (HTL/TTL), Drehzahlwächter, Zähler
Schnittstellen:
IO-Link
Auflösung:
1...10000 (Werkseinstellung 1024)
Betriebsspannung min.:
4,75 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Ausgangsfunktion:
HTL;TTL 50 mA
Drehzahl mechanisch max.:
12000 1/min
Welle:
Vollwelle 10 mm (Klemmflansch)
Anschluss:
Stecker M12 (8-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521); Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401); Displayfenster: PEI
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
Gehäuse IP65/IP66/IP67, wellenseitig IP64
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, Wellen, drehgeber inkremental htl, drehgeber inkremental, inkrementalgeber ifm, Inkremental, Drehgeber, ifm electronic
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 247,42*
Frei Haus
ab € 222,05*
€ 250,98*
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 253,23*
Lager 1454
42
Frei Haus
ab € 231,36*
€ 260,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,56*
€ 261,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1522927
ab € 17,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1522875
ab € 17,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1522943
ab € 30,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1522930
ab € 21,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1522891
ab € 30,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1522888
ab € 21,38*
Zubehör
ifm electronic
E60041
ab € 2,04*
Zubehör
ifm electronic
E60035
ab € 61,57*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 313,19*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 54,66*
Zubehör
ifm electronic
E60076
ab € 66,35*
Zubehör
ifm electronic
E60110
ab € 66,73*
Zubehör
ifm electronic
E60067
ab € 42,72*
Zubehör
ifm electronic
E12432
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.