| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102728 Herst.-Nr.: E40124 EAN/GTIN: 4021179056502 |
| | |
|
| | |
| - Einschweißadapter für Sensoren SI/SF/TN
- M18 x 1,5 - Ø 24 mm
- Edelstahl V4A (1.4404)
- Druckfestigkeit: 300 bar
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einschweißadapter | Bauform: | M18 x 1,5 - Ø 24 mm | Druckfestigkeit: | 300 bar | Werkstoff: | V4A (1.4404) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,53* | € 36,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,65* | € 36,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,74* | € 36,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,08* | € 37,10* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,26* | € 37,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|