Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelkupplung ifm electronic E60028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1454-102736
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E60028
EAN/GTIN:
     4021179059121
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung
  • Wendelkupplung mit Stellschraubenverbindung [SV]
  • Ø 6/10 mm
  • Max. Drehzahl: 8.000 [1/min]
  • Max. Drehmoment: 100 [Ncm]
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wendelkupplung
Bauform:
Ø 6 mm/Ø 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Sonstiges:
Stellschraubenverbindung [SV]
Weitere Suchbegriffe: ifm federkupplung, gelenkkupplung, Zubehör, Drehgeber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 46,58*
€ 60,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,99*
€ 66,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,75*
€ 71,25*
€ 5,46*
ab € 57,54*
€ 71,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,60*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.