Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4520024 - H07V-K 1X6 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102802
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520024
EAN/GTIN:
     4044774701974
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 6 mm²
  • Blau
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 750 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
blau
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
450/750 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
4,4...5,3 mm
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,65977*
€ 0,84977*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,7406*
€ 0,9506*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65662*
€ 1,05662*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,86778*
€ 1,09778*
Lager 1454
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,68*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,78*
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,30*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,07*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.