Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Sensorleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 4x0,34 - 7038886


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102822
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038886
EAN/GTIN:
     4044776096931
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
  • Geschirmt
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Sensorkabel
Aderanzahl:
4
Abschirmung:
ja
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
3000 V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel:
4,6 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
5 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PUR
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-25...80 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | RoHS | UKCA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,1704*
€ 2,3504*
Lager 1454
159
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 3,59*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,12*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,17*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.