Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Leitermarkierer
>
Artikel
PUR Sensorleitung, geschirmt LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34 - 7038887
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-102823
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
7038887
EAN/GTIN:
4044776096948
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Sensorleitung
Leitungsquerschnitt: 5 x 0,34 mm²
Geschirmt
Schwarz
PUR Außenmantel
PP Aderisolation
Schleppkettentauglich
Halogenfrei
Flammwidrig
Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Sensorkabel
Aderanzahl:
5
Abschirmung:
ja
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
3000 V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel:
5 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
5 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PUR
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-25...80 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | RoHS | UKCA
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
Schlauchleitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
steuerkabel 5 x 0,34 mm²
,
alarmkabel
,
datenkabel 5x2
,
Stammleitung
,
ifm
,
Murrelektronik
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,53*
€ 4,33*
Lager 1454
3 Tage
187
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 12 74 180 SB Automatische Abmantelungszange 175 mm
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,34*
Zubehör
Cimco 12 0100 Kabelschneider
Cimco
12 0100
ab € 32,87*
Zubehör
KT 8
Weidmüller
9002650000
ab € 22,12*
Zubehör
Cimco Duocut 120108 Kabelschere 10 mm
Cimco
120108
ab € 18,36*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,34-6 TQ - 30002160
Enghofer
30002160
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen