Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-102863 Herst.-Nr.: 9005610000 EAN/GTIN: 4008190183875 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Abisolierwerkzeug mit automatischer Einstellung
- Kabeltyp: Feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
- Max. Abisolierlänge: 25 mm
- Leiterquerschnitt: 6...16 mm²
- Länge: 190 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abisolier- und Schneidwerkzeug | Kabeltyp: | feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation | Länge: | 190 mm | Leiterquerschnitt: | 6...16 mm² | Abisolierlänge max.: | 25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (48) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 95,85* | € 106,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,04* | € 107,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,37* | € 107,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 99,00* | € 110,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 113,65* | € 126,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|