Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschweiß-Tauchhülse ifm electronic E37411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103015
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E37411
EAN/GTIN:
     4021179282017
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Tauchhülse
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
  • Einschweiß-Tauchhülse für Temperatursensoren mit 6 mm Durchmesser
  • Prozessanschluss G 1/2 mit Dichtkonus und Einbaulänge 50 mm
  • Druckfestigkeit: 300 bar
  • Werkstoff: Edelstahl (1.4404)
  • Oberflächenbeschaffenheit Ra = 0,6
  • Zulassungen FDA
  • 3-A
  • EC 1935/2004
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
für Temperaturfühler 6 mm
Betriebsdruck:
300 bar
Prozessanschluss:
Einschweißkugel Ø 34 mm
Durchmesser:
9 mm
Einbaulänge:
50 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4404)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, temperaturfühler, ifm electronic, TITEC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,87*
€ 83,57*
€ 5,00*
ab € 67,54*
€ 84,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,77*
€ 84,64*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 86,25*
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 86,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E43314
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.