Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IE5349 - IEBC003BBSKG/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1454-103089
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5349
EAN/GTIN:
     4021179085359
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Schaltabstand [Sn] = 3 mm [b]
  • Öffner
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • 2-/3-Leiter Anschluss
  • Schaltfrequenz: 800 Hz
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IES
Einbauart:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP | PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
Öffner (NC)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
800 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
2-/3-Leiter
Baugröße:
M8 x 1
Baulänge:
40 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff aktive Fläche:
LCP
Werkstoff Gehäuse:
Messing weißbronze-beschichtet
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
12
€ 5,99*
ab € 41,82*
€ 51,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,02*
€ 54,68*
€ 5,95*
ab € 44,45*
€ 55,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,50*
€ 56,52*
€ 5,00*
ab € 46,53*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,13*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,28*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,59*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,53*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.