Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IE5350 - IEBC005-BSKG/V4A/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1454-103090
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5350
EAN/GTIN:
     4021179085366
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Schaltabstand [Sn] = 5 mm [nb]
  • Öffner
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • 2-/3-Leiter Anschluss
  • Schaltfrequenz: 600 Hz
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IES
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
5 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP | PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
Öffner (NC)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
600 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
2-/3-Leiter
Baugröße:
M8 x 1
Baulänge:
40 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
V4A
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
7
€ 5,99*
ab € 41,85*
€ 54,22*
€ 5,95*
ab € 44,76*
€ 57,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,56*
€ 58,63*
€ 5,46*
ab € 46,71*
€ 59,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,58*
€ 60,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,13*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,28*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,76*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,60*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,61*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,86*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,77*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,52*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,14*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.